SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
81143
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 81143
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Low Speed Bearing; Red; 14 Oz
制造商部件号
81143
BDI部件号
24051733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/81143/p/24051733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Grease
应用
Low Speed Bearing
制造商描述
EP Bearing Lubricant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
14 Oz
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mild or Inoffensive
NLGI等级
2
其它特点
Multipurpose | High Performance
净重
14 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
81143
重量/磅
1.167
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Low Speed Bearing; Red; 14 Oz