SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
81478
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 81478
Bentone Grease; Bearing; Pail; Grease; Low Speed Bearing; Black; 35 Lb
制造商部件号
81478
BDI部件号
24051745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/81478/p/24051745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Bentone
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Grease
应用
Low Speed Bearing
制造商描述
High-Temp Bearing Lubricant
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
580 Deg F OC
气味
Little
NLGI等级
1 to 2
其它特点
Multipurpose | High Performance
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Bentone
制造商货号
81478
重量/磅
40
详细描述
Bentone Grease; Bearing; Pail; Grease; Low Speed Bearing; Black; 35 Lb