SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
81665
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 81665
Silicone Grease; Electrical Applications; Can; Grease; Electrical Insulator | Valve; Translucent White; 8 Lb
制造商部件号
81665
BDI部件号
24051757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/81665/p/24051757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silicone
典型用途
Electrical Applications
容器类型
Can
形态
Grease
应用
Electrical Insulator | Valve
品名
SAF-T-EZE
制造商描述
SAF-T-EZE General Purpose Silicone Lube
颜色
Translucent White
容器规格(数值及单位)
8 Lb
闪点(数值及单位)
Above 101.11 Deg C
气味
Odorless
NLGI等级
2
其它特点
High Load Carrying Capability | Protective Coating | Dielectric Compound | Non Melting
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silicone
制造商货号
81665
重量/磅
8
详细描述
Silicone Grease; Electrical Applications; Can; Grease; Electrical Insulator | Valve; Translucent White; 8 Lb