https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0148-098-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoallpOHhNREU0TVRBMk16azJOamMxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRoZk1EazRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlMzdhOGI0ZjE0ZGFkZTAzOTc4ZWVkMzlmMzY2ZWMzMmY1YTljOWQyMDM0MDA2NmVlMmEzNTI1NzZjYjFjZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0148-098-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoallpOHhNREU0TVRBMk16azJOamMxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TkRoZk1EazRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlMzdhOGI0ZjE0ZGFkZTAzOTc4ZWVkMzlmMzY2ZWMzMmY1YTljOWQyMDM0MDA2NmVlMmEzNTI1NzZjYjFjZjA
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
EMB 14.5OZ CART ; L0148-098
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS EMB 14.5OZ CART ; L0148-098
Lithium Polymer Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; High Speed Bearing | Motor | Pump; Off White; 14.5 Oz
制造商部件号
EMB 14.5OZ CART ; L0148-098
BDI部件号
18227885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/EMB-14-5OZ-CART-;-L0148-098/p/18227885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 38 |
| BDI- 加拿大 | 80 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215314805
重量 / Kilogram
19.026
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Polymer
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Semi Solid
应用
High Speed Bearing | Motor | Pump
制造商描述
EMB Lithium Polymer Type - High Speed Electric Motor Bearing Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
14.5 Oz
闪点(数值及单位)
218 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
2
其它特点
Smooth | Excellent Compatibility with Seal and Gasket
净重
14.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Polymer
制造商货号
L0148-098
详细描述
Lithium Polymer Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; High Speed Bearing | Motor | Pump; Off White; 14.5 Oz