FG-1 415LB DRUM ; L0306-040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0306-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREU0TVRJNU9UUXpOelU1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TURaZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZGVhODU5YTM2NDk4NjZhMmZiNTc4M2U4NjZmYWY2ODI5ZWNkOWNmNzM0ZDFjNzM4ZDg3NWRiZDIwMDU3NjA
18228022 润滑脂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FG-1 415LB DRUM ; L0306-040

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FG-1 415LB DRUM ; L0306-040

Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery; Tan; 415 Lb

制造商部件号

FG-1 415LB DRUM ; L0306-040

BDI部件号
18228022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215430611
重量 / Kilogram
208.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme FG Series NSF H-1 Registered - 100 Percentage Synthetic Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
1
其它特点
Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0306-040
重量/磅
465
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Slow to Medium Speed Bearing | Food Machinery; Tan; 415 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新