LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FGL-1 120LB QTR DRUM ; L0231-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FGL-1 120LB QTR DRUM ; L0231-039
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Grade Machinery; White; 120 Lb
制造商部件号
FGL-1 120LB QTR DRUM ; L0231-039
BDI部件号
18228304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/FGL-1-120LB-QTR-DRUM-;-L0231-039/p/18228304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215423101
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Food Grade Machinery
制造商描述
FGL Series High Performance - Multipurpose Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
238 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
1
其它特点
Excellent Shear Stability | Tacky
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0231-039
重量/磅
134
详细描述
Aluminum Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Solid; Food Grade Machinery; White; 120 Lb