FGL-2 35LB PAIL ; L0232-035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0232-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJobU5TOHhNREU0TVRNd056STJPVEUxTUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF5TXpKZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjNjg4ZTA2MjUwNjcwMmM3MjI3OGY4YzgyYTJkNDI3MmVhYmYwYmJiNWM5MGJhYjBiODExMWZjMGQzZjI3ODQ
18228076 润滑脂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

FGL-2 35LB PAIL ; L0232-035

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS FGL-2 35LB PAIL ; L0232-035

Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Pail; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 35 Lb

制造商部件号

FGL-2 35LB PAIL ; L0232-035

BDI部件号
18228076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215523207
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Aluminum Complex
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface
制造商描述
FGL Series High Performance - Multipurpose Food Grade Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
238 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
NLGI等级
2
其它特点
Excellent Shear Stability | Tacky
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Aluminum Complex
制造商货号
L0232-035
重量/磅
38
详细描述
Aluminum Complex Grease; Bearing | Gear | Chain; Pail; Semi Solid; Food Machinery | Large Bearing | Open Gear | Chain | Exposed Surface; White; 35 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新