https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0152-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnM1lpOHhNREU0TVRRME1ETXpPVGs1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TlRKZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxZTA1MjJhMmQ5MjA1OWMyMTM3ZTQxZWM4NTMzYzYxYmIzNzcwNTI1MWU0NTg1M2MwNzAxYWM0OTI5OTkxYjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0152-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnM1lpOHhNREU0TVRRME1ETXpPVGs1T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TlRKZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxZTA1MjJhMmQ5MjA1OWMyMTM3ZTQxZWM4NTMzYzYxYmIzNzcwNTI1MWU0NTg1M2MwNzAxYWM0OTI5OTkxYjM
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
GEAR SHIELD X-HVY 425LB DRUM ; L0152-040
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS GEAR SHIELD X-HVY 425LB DRUM ; L0152-040
Lithium Complex Grease; Gear; Drum; Solid; Open Gear; Black; 425 Lb
制造商部件号
GEAR SHIELD X-HVY 425LB DRUM ; L0152-040
BDI部件号
18229291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/GEAR-SHIELD-X-HVY-425LB-DRUM-;-L0152-040/p/18229291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215415212
重量 / Kilogram
211.11
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Solid
应用
Open Gear
制造商描述
Gear Shield Extra Heavy Series Multipurpose Open Gear Grease
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
425 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
3
其它特点
Smooth
净重
6800 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
重量/磅
465
详细描述
Lithium Complex Grease; Gear; Drum; Solid; Open Gear; Black; 425 Lb


