https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMGREASE-GR219K-KEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU1TOHhNREkyTXprMU5EVTFORGt4TUM5SlRrUlVTVTFIVWtWQlUwVmZSMUl5TVRsTFgwdEZSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjA3OTE0Nzk3NWUyNDhhYTllZjUxYjJjOWU3NmY0YTI5ZDhlOTljM2JiZmZlZTYyMjlkODFkNjQ3MjllYTIzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMGREASE-GR219K-KEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU1TOHhNREkyTXprMU5EVTFORGt4TUM5SlRrUlVTVTFIVWtWQlUwVmZSMUl5TVRsTFgwdEZSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjA3OTE0Nzk3NWUyNDhhYTllZjUxYjJjOWU3NmY0YTI5ZDhlOTljM2JiZmZlZTYyMjlkODFkNjQ3MjllYTIzYg
TIMKEN
TIMKEN
GR219K-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GR219K-2
Calcium Complex Grease; Multipurpose; Keg; Grease; Construction and Off-Highway; Gray
制造商部件号
GR219K-2
BDI部件号
1356325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/GR219K-2/p/1356325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893972121
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Keg
形态
Grease
应用
Construction and Off-Highway
制造商描述
Construction and Off-Highway Grease
颜色
Gray
闪点(数值及单位)
255 Deg C
NLGI等级
2
净重
55 Kg
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
详细描述
Calcium Complex Grease; Multipurpose; Keg; Grease; Construction and Off-Highway; Gray