HD-1/220 415LB DRUM ; L0313-040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0313-040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnellpOHhNREU0TVRReE5EZzBOalE1TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TVROZk1EUXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3MzljMmNkYWY0NTRkMGNhYmIwYTI4OTk3MzE5NTFjZTllNDEzNzVjNGIxMTBlZGU3OTdjMDE0YTYwNzY3OTc
18229090 润滑脂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

HD-1/220 415LB DRUM ; L0313-040

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS HD-1/220 415LB DRUM ; L0313-040

Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 415 Lb

制造商部件号

HD-1/220 415LB DRUM ; L0313-040

BDI部件号
18229090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215431311
重量 / Kilogram
208.38
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Anti-Friction Bearing
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme HD-220 Series 100 Percentage Synthetic Calcium Sulfonate Complex Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
415 Lb
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
NLGI等级
1
其它特点
Multipurpose | High Performance | Extreme Duty | Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
6640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0313-040
重量/磅
460
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 415 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新