LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
HD-2/220 14.5OZ CART ; L0312-098
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS HD-2/220 14.5OZ CART ; L0312-098
Calcium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 14.5 Oz
制造商部件号
HD-2/220 14.5OZ CART ; L0312-098
BDI部件号
18229567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/HD-2-220-14-5OZ-CART-;-L0312-098/p/18229567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215331208
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Semi Solid
应用
Anti-Friction Bearing
品名
SYNXTREME
制造商描述
Synxtreme HD-220 Series 100 Percentage Synthetic Calcium Sulfonate Complex Grease
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
14.5 Oz
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
NLGI等级
2
其它特点
Multipurpose | High Performance | Extreme Duty | Smooth | Outstanding Shear Stability
净重
14.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0312-098
重量/磅
1.1
详细描述
Calcium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; Anti-Friction Bearing; Tan; 14.5 Oz