LB 8104 1L https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCGREASE-8104-CAN-1L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMlppOHhNRGMyTXpVeE5qVTBNekF3Tmk5SlRrUk1UME5IVWtWQlUwVmZPREV3TkY5RFFVNWZNVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5MTk4NGI0ZWY3MDI4OTYyYjUxN2I1N2NhM2JkYzU0OWE4OGJlNDAwYzY4ZjY3YTMyYWE0ZDYwNzczZjg1YzM
15076517 润滑脂 

LOCTITE LOCTITE

LB 8104 1L

描述

LOCTITE LB 8104 1L

Silicone Grease; O-Ring; Can; Paste; Food Processing Industry; Colorless; 1 L

制造商部件号

LB 8104 1L

BDI部件号
15076517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
5010266004747
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silicone
典型用途
O-Ring
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Food Processing Industry
制造商描述
Food Grade Grease
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 L
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
NSF H1
NLGI等级
2 to 3
其它特点
Non Flammable
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silicone
详细描述
Silicone Grease; O-Ring; Can; Paste; Food Processing Industry; Colorless; 1 L

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新