LB 8423 1OZ IDH 830473 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCGREASE-8423-TB-1OZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnMk1TOHhNRGMyTXpVeE5qazJPRGs1TUM5SlRrUk1UME5IVWtWQlUwVmZPRFF5TTE5VVFsOHhUMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOWE5NWRiZmZjMzZjOTVkYjdkYmRhYWMxOWI2NDcwMjBkMzg4MjEyYTRkMTNjZjI5Yzk0ODk0OWRlOTc4NGQ
17139769 润滑脂 

LOCTITE LOCTITE

LB 8423 1OZ IDH 830473

描述

LOCTITE LB 8423 1OZ IDH 830473

Silicone Grease; Electrical Applications; Tube; Paste; Spark Plug Boots | Cap Nipples | Battery Terminals | Ignition Coil Connectors | Trailer Electrical Connectors; Translucent; 1 Oz

制造商部件号

LB 8423 1OZ IDH 830473

BDI部件号
17139769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340408937
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Silicone
典型用途
Electrical Applications
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Spark Plug Boots | Cap Nipples | Battery Terminals | Ignition Coil Connectors | Trailer Electrical Connectors
制造商描述
Silicone Dielectric Compound
颜色
Translucent
容器规格(数值及单位)
1 Oz
闪点(数值及单位)
Above 260 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 G/L
其它特点
Non-Curing | Dielectric Compound
净重
1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Silicone
详细描述
Silicone Grease; Electrical Applications; Tube; Paste; Spark Plug Boots | Cap Nipples | Battery Terminals | Ignition Coil Connectors | Trailer Electrical Connectors; Translucent; 1 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新