LGWA 2/MR120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFGREASE-LGWA-REFILL-120-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaU5DOHhNREkyTXprME1qYzFPRFF6TUM5SlRrUlRTMFpIVWtWQlUwVmZURWRYUVY5U1JVWkpURXhmTVRJd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWY5MmQ0NmFmN2UwODdlMzQxNDhlMzMwYzVkNTdlMTllOTQ0MzIwNjNhMGRlY2VkYTFmZTIwYTU0MzZlYjMwOA
20073681 润滑脂 

SKF SKF

LGWA 2/MR120

描述

SKF LGWA 2/MR120

Lithium Complex Grease; Bearing; Refill Set; Grease; Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor; Yellow/Brown

制造商部件号

LGWA 2/MR120

BDI部件号
20073681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575885007
重量 / Kilogram
2.117
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Refill Set
形态
Grease
应用
Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor
制造商描述
High Load Extreme Pressure Wide Temperature Range
颜色
Yellow/Brown
闪点(数值及单位)
Above 150 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
0 Percentage
NLGI等级
2
净重
120 Ml
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Refill Set; Grease; Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor; Yellow/Brown

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新