https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0167-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobFlpOHhNREU0TVRNd01qUTROVEF5TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TmpkZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3OTY5NGFlY2ZhZjUzNjFiZjJkYTY5NTA0N2ZkOGRmMTQ0OTIxNmNlZDQ4OTZlOWQzYzkwNjUzNGE1MzNjNDM
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
LTR-2 35LB PAIL ; L0167-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS LTR-2 35LB PAIL ; L0167-035
Lithium Complex Grease; Auto Marine; Pail; Solid; Automotive | Marine | Construction | Logging | Mining | Industrial; Red; 35 Lb
制造商部件号
LTR-2 35LB PAIL ; L0167-035
BDI部件号
18228037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/LTR-2-35LB-PAIL-;-L0167-035/p/18228037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215516704
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Auto Marine
容器类型
Pail
形态
Solid
应用
Automotive | Marine | Construction | Logging | Mining | Industrial
制造商描述
LTR-2 Red Lithium Complex Grease
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
260 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
2
其它特点
Extreme Pressure | Shear Stability | Tacky | Rugged
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0167-035
重量/磅
38
详细描述
Lithium Complex Grease; Auto Marine; Pail; Solid; Automotive | Marine | Construction | Logging | Mining | Industrial; Red; 35 Lb