https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0186-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobU5TOHhNREU0TVRNd01qYzNPVGt6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RaZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwNjFkMzc2NWRhY2Q3NThlYjE5OTBiNDZmMThjMjEwZDBlYzc0ZjQ3YmYxZGVjZmI2NDBmMmQ5NTVkYmYxY2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0186-039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobU5TOHhNREU0TVRNd01qYzNPVGt6TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T0RaZk1ETTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwNjFkMzc2NWRhY2Q3NThlYjE5OTBiNDZmMThjMjEwZDBlYzc0ZjQ3YmYxZGVjZmI2NDBmMmQ5NTVkYmYxY2U
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
MAG-00 120LB QTR DRUM ; L0186-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS MAG-00 120LB QTR DRUM ; L0186-039
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Drum; Semi Solid; Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 120 Lb
制造商部件号
MAG-00 120LB QTR DRUM ; L0186-039
BDI部件号
18228039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/MAG-00-120LB-QTR-DRUM-;-L0186-039/p/18228039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215418602
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide
制造商描述
MAG-00 Lithium Polymer Type Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
168 Deg C COC
气味
Mineral Oil
其它特点
Smooth | Low Torque | Wide Operating Temperature Range
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0186-039
重量/磅
134
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing | Gear; Drum; Semi Solid; Gear Box | Plain and Anti-Friction Bearing | Gear | Cam | Slide; Off White; 120 Lb