MOLYKOTE G-2001 4.5GAL PAIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDOCLUBXXX-GRS-G2001-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWWk4NU16RTFNRFF4TnpjeE5UVXdMbXB3Wnd8YTA1ODQ0NTk0OThlNjcyN2Q1MGE0YzgxNDQzZTM0NWU3YTY0NGViMTk5OTFkM2I3ZWE3NGM1NzBlNGMwYTE0YQ
237940 润滑脂 

MOLYKOTE MOLYKOTE

MOLYKOTE G-2001 4.5GAL PAIL

描述

MOLYKOTE MOLYKOTE G-2001 4.5GAL PAIL

Lithium Calcium Grease; Bearing; Pail; Grease; High Speed Bearing | Spindle | Fast Moving Positioner | Molding Cutter | Chemical Industry and Paper Processing; Greenish Yellow; 4.5 Gal

制造商部件号

MOLYKOTE G-2001 4.5GAL PAIL

BDI部件号
237940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DUPONT https://www.dupont.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Calcium
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Grease
应用
High Speed Bearing | Spindle | Fast Moving Positioner | Molding Cutter | Chemical Industry and Paper Processing
品名
MOLYKOTE
制造商描述
Molykote G-2001 Lithium Thickened Bearing Grease Based on Synthetic Hydrocarbon
颜色
Greenish Yellow
容器规格(数值及单位)
4.5 Gal
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C CC
气味
Slight
NLGI等级
2
其它特点
Oil Bleeding | Excellent Low Temperature
净重
576 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Calcium
制造商货号
G-2001 GREASE,KG,16KG-PAIL
制造商内部编号
4040618
详细描述
Lithium Calcium Grease; Bearing; Pail; Grease; High Speed Bearing | Spindle | Fast Moving Positioner | Molding Cutter | Chemical Industry and Paper Processing; Greenish Yellow; 4.5 Gal

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新