https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0044-092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa01pOHhNREU0TVRBMk5EY3lNRFF4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TkRSZk1Ea3lYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmMTE3YmE4NmFjMDMyMmZlZTUyOWQ2Y2FlMzY2ZjJlYmYyMWVjMjY1MmIzYWQ1NzAyM2QwNTE1NGVkMGQyMWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0044-092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa01pOHhNREU0TVRBMk5EY3lNRFF4TkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TkRSZk1Ea3lYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmMTE3YmE4NmFjMDMyMmZlZTUyOWQ2Y2FlMzY2ZjJlYmYyMWVjMjY1MmIzYWQ1NzAyM2QwNTE1NGVkMGQyMWQ
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
NO.130-AA 10OZ TUBE ; L0044-092
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS NO.130-AA 10OZ TUBE ; L0044-092
Calcium Complex Grease; Sliding Motion; Tube; Solid; Plain Bearing | Cam | Guide | Open Gear | Slide | Chassis; Off White; 10 Oz
制造商部件号
NO.130-AA 10OZ TUBE ; L0044-092
BDI部件号
18227989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/NO-130-AA-10OZ-TUBE-;-L0044-092/p/18227989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215104413
重量 / Kilogram
13.137
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Calcium Complex
典型用途
Sliding Motion
容器类型
Tube
形态
Solid
应用
Plain Bearing | Cam | Guide | Open Gear | Slide | Chassis
制造商描述
130 Series Calcium Type Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
10 Oz
闪点(数值及单位)
204 Deg C COC
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Petroleum Based | Smooth
净重
10 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Calcium Complex
制造商货号
L0044-092
详细描述
Calcium Complex Grease; Sliding Motion; Tube; Solid; Plain Bearing | Cam | Guide | Open Gear | Slide | Chassis; Off White; 10 Oz


