

LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
NO.930-AA 120LB QTR DRUM ; L0096-039
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS NO.930-AA 120LB QTR DRUM ; L0096-039
Bentone Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Plain and Anti Friction Bearing; Off White; 120 Lb
制造商部件号
NO.930-AA 120LB QTR DRUM ; L0096-039
BDI部件号
18230216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/NO-930-AA-120LB-QTR-DRUM-;-L0096-039/p/18230216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215409600
重量 / Kilogram
60.702
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Bentone
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Solid
应用
Plain and Anti Friction Bearing
制造商描述
930 Series Multipurpose Bentone-Based Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
204 Deg C
气味
Mineral Oil
NLGI等级
1
其它特点
Shear Stability | Non Melting | Used in Automatic Grease Dispensing Device and Pressure Gun
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Bentone
制造商货号
L0096-039
重量/磅
134
详细描述
Bentone Grease; Bearing; Drum; Semi Solid; Plain and Anti Friction Bearing; Off White; 120 Lb