https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCGREASE-RNTPPLEX1-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoa1lTOHhNRGMyT1RJMk9UWTROak13TWk5SlRrUkdWVU5IVWtWQlUwVmZVazVVVUZCTVJWZ3hYMFJTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMyNmVkZDVkN2JhMjcxYjRiZjAzZGQwOGNmOWNiMjJlOWI5NjQ3MGYwNjcxODUxOWQzZWNlZWM1Njc5YmVjNmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCGREASE-RNTPPLEX1-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoa1lTOHhNRGMyT1RJMk9UWTROak13TWk5SlRrUkdWVU5IVWtWQlUwVmZVazVVVUZCTVJWZ3hYMFJTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMyNmVkZDVkN2JhMjcxYjRiZjAzZGQwOGNmOWNiMjJlOWI5NjQ3MGYwNjcxODUxOWQzZWNlZWM1Njc5YmVjNmM
FUCHS
FUCHS
RENOLIT POLIPLEX 1 120 LB DRUM
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS RENOLIT POLIPLEX 1 120 LB DRUM
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Tacky; Industrial | Mining | Construction | Haul Truck; Off White; 120 Lb
制造商部件号
RENOLIT POLIPLEX 1 120 LB DRUM
BDI部件号
22325137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/RENOLIT-POLIPLEX-1-120-LB-DRUM/p/22325137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
54.36
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Drum
形态
Tacky
应用
Industrial | Mining | Construction | Haul Truck
品名
RENOLIT
制造商描述
Polymer Fortified Lithium Complex Grease
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
224 Deg C
气味
Mild Petroleum
NLGI等级
1
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
65111600039
详细描述
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Tacky; Industrial | Mining | Construction | Haul Truck; Off White; 120 Lb