SYN-EMB 14.5OZ CART ; L0335-098 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0335-098-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneVlTOHhNREU0TVRReU9ETTBOamt4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TXpWZk1EazRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmMjQ0Njc1Yzc2MGY2ODU5ODVkZTJjMThmMGZmNWVkNGY4ZTE2ZGYwNDYxZWI2MmEzMDNlNTY5ZjJlZDY2Yzg
18229220 润滑脂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

SYN-EMB 14.5OZ CART ; L0335-098

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS SYN-EMB 14.5OZ CART ; L0335-098

Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing; Light Yellow; 14.5 Oz

制造商部件号

SYN-EMB 14.5OZ CART ; L0335-098

BDI部件号
18229220

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215333509
重量 / Kilogram
0.465
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Semi Solid
应用
High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing
制造商描述
SYN EMB
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
14.5 Oz
气味
Oil
NLGI等级
2
其它特点
Smooth | Synthetic
净重
14.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0335-098
重量/磅
1.1
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Cartridge; Semi Solid; High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing; Light Yellow; 14.5 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新