https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0335-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVpTOHhNREU0TVRReU9EUTNOems0TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TXpWZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmEyZmEwODU4YTYyNTZlNDdiZjMzOTY5ODI0MDY0MWRmZjc3MDljNGEzMzY3YmRlNDRhZmQ0YzQ4MjI2OWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0335-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVpTOHhNREU0TVRReU9EUTNOems0TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TXpWZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmEyZmEwODU4YTYyNTZlNDdiZjMzOTY5ODI0MDY0MWRmZjc3MDljNGEzMzY3YmRlNDRhZmQ0YzQ4MjI2OWU
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SYN-EMB 35LB PAIL ; L0335-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SYN-EMB 35LB PAIL ; L0335-035
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing; Light Yellow; 35 Lb
制造商部件号
SYN-EMB 35LB PAIL ; L0335-035
BDI部件号
18229221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/SYN-EMB-35LB-PAIL-;-L0335-035/p/18229221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215533503
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing
制造商描述
SYN EMB
颜色
Light Yellow
容器规格(数值及单位)
35 Lb
气味
Oil
NLGI等级
2
其它特点
Smooth | Synthetic
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0335-035
重量/磅
38
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; High Speed Motor | Fan and Pump Bearing | Anti-Friction Bearing; Light Yellow; 35 Lb