https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0336-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoak55OHhNREU0TVRBMk16Z3dNamt4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TXpaZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhNzlkYjFiZWE0NjRkMDE0N2NhMjVmYzYwMzAwOGQ4NzFmOTIyYmNkZDQxZjAyODQ5ZTE2ODFlNDEwZjRkZWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0336-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoak55OHhNREU0TVRBMk16Z3dNamt4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF6TXpaZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhNzlkYjFiZWE0NjRkMDE0N2NhMjVmYzYwMzAwOGQ4NzFmOTIyYmNkZDQxZjAyODQ5ZTE2ODFlNDEwZjRkZWY
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SYN GR-132 35LB PAIL ; L0336-035
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SYN GR-132 35LB PAIL ; L0336-035
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Medium to Very High Speed Antifriction Bearing; Light Beige; 35 Lb
制造商部件号
SYN GR-132 35LB PAIL ; L0336-035
BDI部件号
18227884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/SYN-GR-132-35LB-PAIL-;-L0336-035/p/18227884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215533602
重量 / Kilogram
17.214
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Pail
形态
Semi Solid
应用
Medium to Very High Speed Antifriction Bearing
制造商描述
Syn GR-132 Outstanding - 100 Percentage Synthetic Grease for High Speed Bearing and Portable Tool
颜色
Light Beige
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
196 Deg C COC
气味
Mild
NLGI等级
2
其它特点
Smooth
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0336-035
重量/磅
38
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Semi Solid; Medium to Very High Speed Antifriction Bearing; Light Beige; 35 Lb