FUCHS
FUCHS
URETHYN E2 400G CTG
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS URETHYN E2 400G CTG
Synthetic Poly Urea Grease; Bearing; Cartridge; Smooth; Plain Bearing | Roller Bearing; Cream; 400 g
制造商部件号
URETHYN E2 400G CTG
BDI部件号
20449075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/URETHYN-E2-400G-CTG/p/20449075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Synthetic Poly Urea
典型用途
Bearing
容器类型
Cartridge
形态
Smooth
应用
Plain Bearing | Roller Bearing
品名
URETHYN
制造商描述
High Temperature Grease Containing an Organic Thickener
颜色
Cream
容器规格(数值及单位)
400 g
NLGI等级
2
其它特点
Organic Grease
净重
14.11 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Synthetic Poly Urea
制造商货号
80024200234
详细描述
Synthetic Poly Urea Grease; Bearing; Cartridge; Smooth; Plain Bearing | Roller Bearing; Cream; 400 g