VIT57101903 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGREASE-DRUM-50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoaVlTODVPRE0xTWpVNU5Ua3lOek0wTDBsT1JGaFlXRWRTUlVGVFJWOUVVbFZOWHpVd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjY4ZjYwODc4MjdhMzc4YjQ2ZmI0MWZlN2EwZjIzNDQ1YjBjYWQ4NTgyYWJhZGM0ZDFmZTFjNDk1NzgwOWE2Yw
1452780 润滑脂 

MOBIL OIL MOBIL OIL

VIT57101903

描述

MOBIL OIL VIT57101903

Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Fluid; Multipurpose Antifriction and Plain Bearing | Bushing and Pins; Brown; 50 Kg

制造商部件号

VIT57101903

BDI部件号
1452780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MOBIL OIL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Bearing
容器类型
Drum
形态
Semi Fluid
应用
Multipurpose Antifriction and Plain Bearing | Bushing and Pins
品名
MOBILUX
制造商描述
Mobilux EP 2 Grease
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
50 Kg
闪点(数值及单位)
Above 204 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Drum; Semi Fluid; Multipurpose Antifriction and Plain Bearing | Bushing and Pins; Brown; 50 Kg

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新