https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLBCTRX-SP-LAGD-GRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNREl6TVRjek9UWTBOVGs0TWk5SlRrUlRTMFpNUWtOVVVsaGZVMUJmVEVGSFJGOUhVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxZjk2YmNmY2EyYTNmNzBmYzk3MmU5NDg1NjU5NWFkMTA4ZGUwZTA1ZDVlNTBkYjA0MWViM2I5YzM4NzcyMTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLBCTRX-SP-LAGD-GRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNREl6TVRjek9UWTBOVGs0TWk5SlRrUlRTMFpNUWtOVVVsaGZVMUJmVEVGSFJGOUhVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxZjk2YmNmY2EyYTNmNzBmYzk3MmU5NDg1NjU5NWFkMTA4ZGUwZTA1ZDVlNTBkYjA0MWViM2I5YzM4NzcyMTE
SKF
SKF
LAGD 60/VT427
SKF SKF
描述
SKF LAGD 60/VT427
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; VT427; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
制造商部件号
LAGD 60/VT427
BDI部件号
1303429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/LAGD-60-VT427/p/1303429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574057191
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" BSPT
容量
60 CC
润滑剂名称
VT427
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
壳体材料
Polyethylene Terephthalate
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Disposable | Refillable Cartridge
最大工作压力
75 PSI
工作温度范围
0 To 50 Deg C
应用
Bearing Housing Lubrication | Chain | Conveyor | Crane | Elevator | Electric Motor | Escalator | Fan | Pump
其它特点
System 24 | Dial Setting | Piston Displacement Monitoring
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
重量/磅
0.2866
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; VT427; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
总高
2.992 英寸 | 76 毫米
全径
2.165 英寸 | 55 毫米


