NTN
NTN
LUB-DRVRFL120-116
NTN NTN
描述
NTN LUB-DRVRFL120-116
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Vacuoline 1409; Oil; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge
制造商部件号
LUB-DRVRFL120-116
BDI部件号
20393652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/LUB-DRVRFL120-116/p/20393652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
4547359838411
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Single Point Lubricator Refill
驱动方式
Motor Driven
传动装置
Electromechanical
螺纹规格
1/4" RC
容量
120 CC
润滑剂名称
Mobil Vacuoline 1409
润滑剂类型
Oil
壳体材料
Polyethylene
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP65
产品特性
Replaceable Cartridge
最大工作压力
6 Bar
工作温度范围
14 To 122 Deg F
应用
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
其它特点
With Replaceable Batteries
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator Refill
关键字串
Single Point Automatic
制造商货号
4547359838411
制造商内部编号
LUB-DRVRFL120-116
详细描述
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Vacuoline 1409; Oil; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Replaceable Cartridge
全径
2.48 英寸 | 63 毫米