SIMALUBE
SIMALUBE
SL01-125
SIMALUBE SIMALUBE
描述
SIMALUBE SL01-125
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL01; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -30 To 120 Deg C; Refillable Cartridge
制造商部件号
SL01-125
BDI部件号
18294152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%8F%8A%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8D%95%E7%82%B9%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%99%A8/SL01-125/p/18294152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 22 |
BDI- 加拿大 | 103 |
BDI- 美国 | 394 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
125 CC
润滑剂名称
Simalube SL01
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-30 To 120 Deg C
应用
Ball Bearing | Slide Bearing | Roller Bearing | Plain Bearing | Spindle | Gasket Ring | Linear Guide | Gear | Toothed Rack
其它特点
Hydrogen Gas Producing Dry Cell | Lithium/Calcium Thickener
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator Refill
关键字串
Single Point Automatic
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL01; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -30 To 120 Deg C; Refillable Cartridge
全径
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
4.488 英寸 | 114 毫米