SL25-125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAQXXXXXX-SIMATEC-125ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoa05pOHhNRFF5TlRrNE5qTTRNemt3TWk5SlRrUlRRVkZZV0ZoWVdGaGZVMGxOUVZSRlExOHhNalZOVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDczNTQ3ZmZmNTkwOGZjMjkzNDhhYzI5ZWRiMWYzZjkwMGM4MmJlOTNlMmE1ZjNmZmFhMDE2NWVkZjEyNzgwZTg
18296348 单点润滑器 

SIMALUBE SIMALUBE

SL25-125

描述

SIMALUBE SL25-125

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL25; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 160 Deg C; Refillable Cartridge

制造商部件号

SL25-125

BDI部件号
18296348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 13

品牌
制造商名称
SIMATEC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
125 CC
润滑剂名称
Simalube SL25
润滑剂类型
Grease
NLGI等级
2
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-20 To 160 Deg C
应用
Ball Bearing | Roller Bearing | Plain Bearing | Spindle | Gear | Gear Rack
其它特点
Hydrogen Gas Producing Dry Cell | Polyurea Thickener
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator
关键字串
Single Point Automatic
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Simalube SL25; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 160 Deg C; Refillable Cartridge
全径
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
4.488 英寸 | 114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新