https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61200-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE5pOHhNRGN4TVRJNE56TTVPRFF6TUM5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU1EQmZWMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwODZiNWMwM2I0YmRhZTI0YjAxZjExOTlmNjFkZDkzZTEwMTBlZmVlM2VhNWEyMzc3OTJlMTMwMjBkMDIzMzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61200-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE5pOHhNRGN4TVRJNE56TTVPRFF6TUM5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU1EQmZWMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwODZiNWMwM2I0YmRhZTI0YjAxZjExOTlmNjFkZDkzZTEwMTBlZmVlM2VhNWEyMzc3OTJlMTMwMjBkMDIzMzY
LPS
LPS
61200
LPS LPS
描述
LPS 61200
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Pouch; Wipe; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 144 Wipes
制造商部件号
61200
BDI部件号
600325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/61200/p/600325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827612003
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Cable Cleaner
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Pouch
形态
Wipe
应用
Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool
品名
D'GEL
制造商描述
D GEL FO Fiber Optic Cable Gel Solvent Wipe
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
144 Wipes
基材
Fiber Glass | Painted Surface
闪点(数值及单位)
Above 61 Deg C
气味
Orange
其它特点
No Residue | ODC Free | No Chlorinated Solvent | Removes Cable Gel - Water Block - Filling Compound
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Cable
制造商货号
61200
重量/磅
0.035
详细描述
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Pouch; Wipe; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 144 Wipes


