https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61244-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNFpDOHhNRGN4TVRJNE56VTVOVEF6T0M5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU5EUmZWMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4ZGY3ZWI1MGU2ZDNmZDA0Yjg0ZTYzZDU1OTVjNmUxY2EwZmYwZDY4MTNjMjYzMTgxZmRmYzc4OTM5NzQ2YWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61244-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNFpDOHhNRGN4TVRJNE56VTVOVEF6T0M5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFeU5EUmZWMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4ZGY3ZWI1MGU2ZDNmZDA0Yjg0ZTYzZDU1OTVjNmUxY2EwZmYwZDY4MTNjMjYzMTgxZmRmYzc4OTM5NzQ2YWM
LPS
LPS
61244
LPS LPS
描述
LPS 61244
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Pouch; Wipe; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 144 Wipes
制造商部件号
61244
BDI部件号
600326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/61244/p/600326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827612447
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Cable Cleaner
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Pouch
形态
Wipe
应用
Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool
品名
D'GEL
制造商描述
D GEL FO Fiber Optic Cable Gel Solvent Wipe
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
144 Wipes
基材
Metal | Plastic | Painted Surface
闪点(数值及单位)
72 Deg C
气味
Orange
其它特点
Rinse | ODC Free | No Chlorinated Solvent | Removes Cable Gel - Oil - Grease - Tar - Blocking Compound
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Cable
制造商货号
61244
重量/磅
0.042
详细描述
Specialty Purpose Cable Cleaner; Industrial Electrical; Pouch; Wipe; Copper Cable | Fiber Optic Cable | Tool; Clear; 144 Wipes


