LOCTITE
LOCTITE
S-ST HOT 50 297KG IDH 594431
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-ST HOT 50 297KG IDH 594431
Specialty Purpose Paint Stripper;Industrial;Drum;Liquid;Remove of Heavy Paint;Tan;297 Kg
制造商部件号
S-ST HOT 50 297KG IDH 594431
BDI部件号
18203618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/S-ST-HOT-50-297KG-IDH-594431/p/18203618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
313.211
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Paint Stripper
典型用途
Industrial
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Remove of Heavy Paint
制造商描述
Loctite Paint Stripper
颜色
Tan
容器规格(数值及单位)
297 Kg
基材
Steel
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Strong
其它特点
Non Flammable | Solubility
净重
297 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Paint | Stripper
详细描述
Specialty Purpose Paint Stripper;Industrial;Drum;Liquid;Remove of Heavy Paint;Tan;297 Kg