LOCTITE
LOCTITE
SF 7635 15OZ IDH 1578099
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SF 7635 15OZ IDH 1578099
Specialty Purpose Cleaner | Degreaser;Industrial;Aerosol Can;Liquid;Degreaser;Transparent;15 Oz
制造商部件号
SF 7635 15OZ IDH 1578099
BDI部件号
1055605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/SF-7635-15OZ-IDH-1578099/p/1055605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340001855
重量 / Kilogram
0.701
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Cleaner | Degreaser
典型用途
Industrial
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Degreaser
制造商描述
Loctite Pro Strength Cleaner and Degreaser
颜色
Transparent
容器规格(数值及单位)
15 Oz
基材
Aluminum | Copper | Metal | Plastic | Rubber | Steel | Concrete | Iron | Magnesium
闪点(数值及单位)
1.4 Deg F
气味
Solvent
符合证书
CFIA Listed
其它特点
Flammable
净重
15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner | Degreaser
详细描述
Specialty Purpose Cleaner | Degreaser;Industrial;Aerosol Can;Liquid;Degreaser;Transparent;15 Oz