LOCTITE
LOCTITE
648 50ML IDH 1406040
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 648 50ML IDH 1406040
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml
制造商部件号
648 50ML IDH 1406040
BDI部件号
1406040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E5%AE%9A%E4%BD%8D/648-50ML-IDH-1406040/p/1406040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5010266006673
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Press Fit High Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft
品名
648
制造商描述
Loctite 648 Retaining Compound
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
5.34 Percentage | 50.98 g/l
其它特点
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
重量/磅
0.203
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml