R01 50ML BTL https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFADHXXX-RG-R01-BTL-50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMVppODVOamMyTVRRNU1ETXdPVFF5TG1wd1p3fDcyMDA4MDYzN2JlN2NmMzA1Y2M4YzgwZDQ3ZmNmZjJiY2NhODZjMjU0NzQ3ZWU0NTAzNDY0NzI3NTEzY2IxYjU
21575378 定位 

BDI APPROVED BDI APPROVED

R01 50ML BTL

描述

BDI APPROVED R01 50ML BTL

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit General Purpose; Bottle; Liquid; Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft; Green; 50 Ml

制造商部件号

R01 50ML BTL

BDI部件号
21575378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BDI APPROVED MATERIAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Press Fit General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft
制造商描述
R01 - Fast/Low Thickness
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96.11 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D5363 AN0411 | MIL-R-46082 Type I
其它特点
Anaerobic Cure | High Load Transmission | Viscosity 125 CP | Temperature Range -65 To 350 Deg F
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
制造商货号
20131
重量/磅
0.18
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit General Purpose; Bottle; Liquid; Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft; Green; 50 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新