16331 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFADHXXX-TL-PXXX-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU5pODVOamMyTVRNMU16TXpPVEU0TG1wd1p3fDFlNmM2MGQzMzc5NzAzYzY5OThiMDE3NmJkNDFjYTM2ZWI1MzhiMThmOTBkNDJiNjIyOTVlNzNmM2YwOTMzOGQ
24050903 螺纹锁紧 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

16331

描述

SAF-T-LOK INTL 16331

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Brown

制造商部件号

16331

BDI部件号
24050903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Low Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Part and Assembly
制造商描述
HVV - Low-Strength/Hi-Thickness
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96.11 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D5363 AN0163 | MIL-S-22473 Grade HVV
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 1000 To 10000 CP | Torque Prevailing 10 to 25 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
16331
重量/磅
0.18
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Brown

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新