对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

16341 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFADHXXX-TL-PXXX-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJobU5pODVOamMyTVRNMU16TXpPVEU0TG1wd1p3fDFlNmM2MGQzMzc5NzAzYzY5OThiMDE3NmJkNDFjYTM2ZWI1MzhiMThmOTBkNDJiNjIyOTVlNzNmM2YwOTMzOGQ
24050905 螺纹锁紧 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

16341

描述

SAF-T-LOK INTL 16341

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Brown

制造商部件号

16341

BDI部件号
24050905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Low Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Part and Assembly
制造商描述
HVV - Low-Strength/Hi-Thickness
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96.11 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D5363 AN0163 | MIL-S-22473 Grade HVV
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 1000 To 10000 CP | Torque Prevailing 10 to 25 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
16341
重量/磅
0.75
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 250 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Brown

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新