LOCTITE
LOCTITE
222 50ML IDH 245635
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 222 50ML IDH 245635
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple
制造商部件号
222 50ML IDH 245635
BDI部件号
15075775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/222-50ML-IDH-245635/p/15075775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Low Strength
典型用途
Small Screw
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller
品名
222
制造商描述
Loctite 222 Low Strength Purple Threadlocker
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.67 Percentage | 6.53 g/l
符合证书
NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple