22231 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFADHXXX-TL-T22-BTL-50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnME55ODVOamMyTVRVeU5qWTRNVGt3TG1wd1p3fGVhNTc1ZmRmMjAyZjRiNTYzY2E0NjM1ZmY5ZWM5NzY3MWEyNjFhZTUxZGFkZmJlZDZjNWU0MDBhYzliOGU2Zjc
24050941 螺纹锁紧 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

22231

描述

SAF-T-LOK INTL 22231

Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly | Set Screw and Similar; Purple

制造商部件号

22231

BDI部件号
24050941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Low Strength
典型用途
Small Screw
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Part and Assembly | Set Screw and Similar
制造商描述
T22 - Low Strength/Adjustable Threadlocker
颜色
Purple
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
96 Deg C TCC
气味
Mild or Inoffensive
VOC含量 - 百分比
Below 0.1 Percentage
符合证书
ASTM D5363 AN0311 | MIL-S-46163 Type II Grade M
其它特点
Anaerobic Technology | Adjustable Thixotropic | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 50; Prevailing 30 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
22231
重量/磅
0.18
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly | Set Screw and Similar; Purple

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新