266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055873-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoalpTOHhNRFUyTURrNE9ERTFNVGd6T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRnM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjE1MzBhODBlZjM1NDViMzA2ZjVkNjEzM2M3MTc3MGViNGRjOTk0YWUzZTU4MjdjOTQ2ODY2NjY2M2I5MzU5
1055873 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331

描述

LOCTITE 266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331

Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red Orange

制造商部件号

266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331

BDI部件号
1055873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340267749
重量 / Kilogram
0.321
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly
品名
266
制造商描述
Loctite 266 High Temperature; High Strength Red-Orange Threadlocker
颜色
Red Orange
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.16 Percentage | 11.08 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 3750 To 9000 CP | Torque Breakaway 270; Prevailing 75 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
26774
重量/磅
0.758
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red Orange

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新