LOCTITE
LOCTITE
268 RED 19G IDH 826035
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 268 RED 19G IDH 826035
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Stick; 0.041 Lb; Paste; Close Fitting Part; Red
制造商部件号
268 RED 19G IDH 826035
BDI部件号
1056792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/268-RED-19G-IDH-826035/p/1056792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 7 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340376861
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Stick
形态
Paste
应用
Close Fitting Part
品名
268 | QUICKSTIX
制造商描述
Loctite Quickstix 268 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
0.041 Lb
基材
Metal
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
7.8 Percentage | 83.4 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Wax Like Residue | Food Grade | Torque: Breakaway 220; Prevailing 34 In-Lbs
净重
0.66 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
37686
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Stick; 0.041 Lb; Paste; Close Fitting Part; Red