272 RED 250ML IDH 195542 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055667-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnM1lTOHhNRFUyTURrMU1UUTRORFEwTmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRZMk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MTY2NzEzYjNhNjE2ZDdiM2Y2MTA2ZDc4ODgyMzBmNzlmZDc5YTVlNmYzNjc5YmE3NzVhMjEzMmVkMTA1OTg5
1055667 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

272 RED 250ML IDH 195542

描述

LOCTITE 272 RED 250ML IDH 195542

Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red

制造商部件号

272 RED 250ML IDH 195542

BDI部件号
1055667

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340272705
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia
品名
272
制造商描述
Loctite 272 High Temperature; High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
8.1 Percentage | 89.9 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 9500 CP | Torque Breakaway 200; Prevailing 220 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
27270
重量/磅
0.783
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新