276 GREEN 50ML IDH 1266117 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-276-BTL-50Ml-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoaVl5OHhNRGN3TnpBd05ERTJNakEzT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpjMlgwSlVURjgxTUUxc1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTA1NzU1NTU5ZjFlN2ZmODBiMjVlMDY5ZTI4YzZhMTRhOTcwZTM1ZjczNjBhY2Y1NzA3YmJjMmZiOGE5NmM3Mw
1406023 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

276 GREEN 50ML IDH 1266117

描述

LOCTITE 276 GREEN 50ML IDH 1266117

Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Green

制造商部件号

276 GREEN 50ML IDH 1266117

BDI部件号
1406023

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
5010266000039
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer
品名
276
制造商描述
Loctite 276 High Strength Green Threadlocker
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Characteristic
其它特点
Anaerobic Technology | 74 In-Lbs Breakaway Torque | 47 In-Lbs Prevailing Torque
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Green

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新