https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-21347-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnM1l5OHhNRFUxTnpJMk1Ua3pPRGN4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpFek5EZGZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM4NjBjMWM3OWYzZDk1ZDA4OWQwZWVjNDFiNGIyYmM1Nzg3ZjllMTVkYzUyZmIyMjFkNThhZTY1NzY4YWMxNjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-21347-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnM1l5OHhNRFUxTnpJMk1Ua3pPRGN4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpFek5EZGZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM4NjBjMWM3OWYzZDk1ZDA4OWQwZWVjNDFiNGIyYmM1Nzg3ZjllMTVkYzUyZmIyMjFkNThhZTY1NzY4YWMxNjI
LOCTITE
LOCTITE
SF 7649 25GM IDH 231020
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SF 7649 25GM IDH 231020
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 25 G; Liquid; Passive Metal or Inert Surface; Green
制造商部件号
SF 7649 25GM IDH 231020
BDI部件号
1055834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/SF-7649-25GM-IDH-231020/p/1055834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340213470
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Primer
典型用途
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Passive Metal or Inert Surface
品名
7649 | N
制造商描述
Loctite 7649 Primer N
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
25 G
基材
Metal
闪点(数值及单位)
-20 Deg C
气味
Acetone
VOC含量 - 百分比
1.48 Percentage | 11.7 g/l
符合证书
ASTM-D-5363 | CFIA | MIL-S-22473E Grade N Form R | NSF/ANSI 61 | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Self Reactive Cure | Drying Time: 30 to 70 Sec
净重
0.88 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Primer
制造商货号
21347
重量/磅
0.099
详细描述
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 25 G; Liquid; Passive Metal or Inert Surface; Green