https://www.bdiexpress.com/medias/MFR3-MADHXXX-GP-1357-1PT-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DOHhNRGN3TnpJNU1EYzFNVEF3Tmk5TlJsSXpMVTFCUkVoWVdGaGZSMUJmTVRNMU4xOHhVRlJmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzViNzRiZTMyMWY4NWU0M2MxMTk5YjkyZTMyNzVmZGU4NWU0NDcxYjBlY2E5NzQxZDM2MGZkN2NjMjY4OTljYw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFR3-MADHXXX-GP-1357-1PT-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoak9DOHhNRGN3TnpJNU1EYzFNVEF3Tmk5TlJsSXpMVTFCUkVoWVdGaGZSMUJmTVRNMU4xOHhVRlJmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzViNzRiZTMyMWY4NWU0M2MxMTk5YjkyZTMyNzVmZGU4NWU0NDcxYjBlY2E5NzQxZDM2MGZkN2NjMjY4OTljYw
3M
3M
1357-1PT-GRY
3M 3M
描述
3M 1357-1PT-GRY
High Performance Adhesive; Industrial; Can; Liquid; Gray; 1 Pt Container Size
制造商部件号
1357-1PT-GRY
BDI部件号
1383879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/1357-1PT-GRY/p/1383879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0021200198908
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose High Performance Adhesive
典型用途
Industrial
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Laminating Contact
品名
3M
制造商描述
3M Neoprene High Performance Contact Adhesive
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
1 Pt
基材
Rubber | Cloth | Metal | Wood | Foamed Glass | Paper Honeycomb | Decorative Plastic Laminates
闪点(数值及单位)
-14 Deg F
气味
Petroleum Distillate
VOC含量 - 百分比
Below 658 g/l
净重
1 Pt
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
High Performance
制造商内部编号
7000121201
详细描述
High Performance Adhesive; Industrial; Can; Liquid; Gray; 1 Pt Container Size


