195657 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-15073393-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd1lpODVPRE0yTVRJMU56RTJOVEV3TDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOUhVRjh4TlRBM016TTVNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTdmOTRmZGJiZWY1NDYwZjUxN2EzZmQ3ZGE1NWNiYzYzNTUzMmJiODUxODVhNjY2ZjdlM2RkNjNhOGM5YTE3Nw
15073393 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

195657

描述

LOCTITE 195657

General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface and Overhead Application; Colorless; 3 G

制造商部件号

195657

BDI部件号
15073393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Tube
形态
Viscous Liquid
应用
Vertical Surface and Overhead Application
品名
454 | PRISM
制造商描述
Loctite 454 Prism Instant Adhesive Gel
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
3 G
基材
Metal | Plastic | Elastomer
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
符合证书
NSF P1
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface and Overhead Application; Colorless; 3 G

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新