https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-15069957-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE1TODVPRE0yTVRJMU5UZzFORE00TDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOUhVRjh4TlRBMk9UazFOMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTA0OGE0YmYxZDY1MTI4MjZlZmJlOGY5MzU5YzQ5M2NmMDVhYjJjODQ1ODgyNWIzZmYyMzNmM2JkZTU2ZGZkYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-15069957-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE1TODVPRE0yTVRJMU5UZzFORE00TDBsT1JFeFBRMEZFU0ZoWVdGOUhVRjh4TlRBMk9UazFOMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTA0OGE0YmYxZDY1MTI4MjZlZmJlOGY5MzU5YzQ5M2NmMDVhYjJjODQ1ODgyNWIzZmYyMzNmM2JkZTU2ZGZkYQ
LOCTITE
LOCTITE
33837 IDH 246568
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 33837 IDH 246568
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface and Overhead Application; Colorless; 20 G
制造商部件号
33837 IDH 246568
BDI部件号
15069957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/33837-IDH-246568/p/15069957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Tube
形态
Viscous Liquid
应用
Vertical Surface and Overhead Application
品名
454 | PRISM
制造商描述
Loctite 454 Prism Instant Adhesive Gel
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
20 G
基材
Metal | Plastic | Elastomer
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
符合证书
NSF P1
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface and Overhead Application; Colorless; 20 G