https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-403-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMFpDOHhNRGN6TWpnd09EZ3pNVEF3Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRBelgwSlVURjh5UzBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjBjMDkyYmFiNDVlZmM5ZWFkOWMzOWFhMmJhYTBiNjJkODNkYzhiYzM4YzFlMGE3MDg3M2I1MDczMDQ5NTcw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-403-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMFpDOHhNRGN6TWpnd09EZ3pNVEF3Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRBelgwSlVURjh5UzBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjBjMDkyYmFiNDVlZmM5ZWFkOWMzOWFhMmJhYTBiNjJkODNkYzhiYzM4YzFlMGE3MDg3M2I1MDczMDQ5NTcw
LOCTITE
LOCTITE
403 2KG
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 403 2KG
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; OEM Assembly
制造商部件号
403 2KG
BDI部件号
24600435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/403-2KG/p/24600435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
OEM Assembly
品名
403 | PRISM
制造商描述
Loctite 403 Prism Instant Adhesive
颜色
Colorless to Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
2 Kg
基材
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
Above 80 Deg C
气味
Odorless
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Cyanoacrylate Technology
净重
4.4 Lbs
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; OEM Assembly