LOCTITE
LOCTITE
4081 1LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 4081 1LB
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device | Bonding; Bottle; Disposable Medical Device
制造商部件号
4081 1LB
BDI部件号
24600287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/4081-1LB/p/24600287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Medical Device | Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
4081 | PRISM
制造商描述
Loctite 4081 Prism Instant Adhesive
颜色
Colorless to Straw
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C
气味
Negligible
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
净重
454 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device | Bonding; Bottle; Disposable Medical Device