4204 20GM IDH 172544 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1406107-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcwT1M4eE1EVTJNVEE1TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSTVQwTllXRmhZV0ZoZk1UUXdOakV3TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNGQ4ZTEwOTAyNzE3MTYyNTJlNWQyMzYyYjY4N2Q2MTdjM2ZlZjc3YzAyNTM5NzhlZGZkMTYyMzBiMDRiYzc
1406107 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

4204 20GM IDH 172544

描述

LOCTITE 4204 20GM IDH 172544

General Purpose Instant Adhesive; Thermal Resistant Multipurpose; Tube; Viscous Liquid; OEM Assembly | Fiber Optic Component; Colorless to Light Yellow; 0.044 Lb

制造商部件号

4204 20GM IDH 172544

BDI部件号
1406107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340263246
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Thermal Resistant Multipurpose
容器类型
Tube
形态
Viscous Liquid
应用
OEM Assembly | Fiber Optic Component
品名
4204 | PRISM
制造商描述
Loctite 4204 Prism Instant Adhesive; Thermal Resistant
颜色
Colorless to Light Yellow
容器规格(数值及单位)
0.044 Lb
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Room Temperature Cure | Rubber Toughened | Temperature Range -54 to 121 Deg C
净重
0.7 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
26324
重量/磅
0.06
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Thermal Resistant Multipurpose; Tube; Viscous Liquid; OEM Assembly | Fiber Optic Component; Colorless to Light Yellow; 0.044 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新